Ringbindsbeholder til dokumenter i DIN A4-format
Ringbindsbeholder i aluminium
ALU RINGBINDSHOLDER OT02
Varenr. 096344 002
EAN 4052703305438
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
Til montering på siden af køretøjsudstyret
- Fremstillet af anodiseret aluminium
- Pladetykkelse: 1,0 mm
- Indeholder fastgørelsesmateriale
Typebeskrivelse | OT02 |
Bredde | 300 mm |
Højde | 321 mm |
Dybde | 85 mm |
Produktvægt (pr. vare) | 0,671 kg |
Farve | Aluminiumsfarvet |
Materiale | Aluminium |